F45NM D8.0-12-2.50-R08 45° planfræser til ottekantede ONHU/MU 0806... platter med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3104199
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie 16MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104199
EAN/GTIN 7291075180039
Producentnummer 3104199
L-nummer L23980 3101

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planfræser, hjørnefræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 2-1/2″
  • Diameter (DC/DCX): 8,49″
  • Antal skærekroppe (CICT): 12
  • Navediameter (DHUB): 5,31″
  • Overallængde (OAL): 2-1/2″.

Egenskab:

  • Arbor type C
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 2-1/2″
  • Skærediameter (DC): 8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 8.49″
  • Maks. skærediameter (DCX): 8.49″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 12
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.22″
  • Navdiameter (DHUB): 5.31″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 44.3 Degrees

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "16MILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven