F45WG D100-14-32-FX-R08 45° planfræsere til smaldelte, ottekantede ONHU/MU 0806 platter med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3103869
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie 16MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103869
EAN/GTIN 7291075193343
Producentnummer 3103869
L-nummer L23980 50

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 112 mm, antal skærekroppe (CICT) 14, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 112 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 112 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 14
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 44,3 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "16MILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven