F45NM D100-07-32-R08 45° planfræsere til ottekantede ONHU/MU 0806 skær med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3103315
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie 16MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103315
EAN/GTIN 7291075179965
Producentnummer 3103315
L-nummer L23980 1013

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 112 mm, antal skærekroppe (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 112 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 112 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 44,3 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "16MILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven