• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

ONHU 0806AN-R-W IC910 Ottekantede, dobbeltsidede viskerskær

Art.-nr.: 5605375
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie 16MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605375
EAN/GTIN 7291075214598
Producentnummer 5605375
L-nummer L23910 317

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 3,5 mm, skærepladetykkelse (S) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "16MILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven