HCR D1.0-QP IC928 Kuglefræsere med 2 lige tangentskærekanter (fuldt effektive) til hulrumsprofilering og skuldering

Art.-nr.: 5605326
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605326
EAN/GTIN 7291075193879
Producentnummer 5605326
L-nummer L23970 112

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsning Indexable skær, spåndybde maksimum (APMX) 0,685 tommer, Indsæt tykkelse (s) 0,212 tommer

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 1/2″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,685″
  • Indsatstykkelse (s): 0,212″
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,008 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
  • Antal skærekanter: 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven