FF WOCT 060212T IC928 Skær med positiv skæregeometri til meget høje tilspændingshastigheder op til 3,5 mm med små skæredybder

Art.-nr.: 5604811
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FEEDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604811
EAN/GTIN 7291075162486
Producentnummer 5604811
L-nummer L23970 18

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 1,2 mm, skærepladelængde (INSL) 7 mm, skærepladetykkelse (S) 2,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
  • Skærekabinens diameter (INSBD) 5,6 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,3 mm/tand
  • Antal skærekanter 3

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven