FF EW D25-120-C24-06-C Fræser med høj tilspænding til FF WOMT -indekserbare platter

Art.-nr.: 3104332
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FEEDMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104332
EAN/GTIN 7291075162141
Producentnummer 3104332
L-nummer L23980 1363

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm, Diameter (DC/DCX) 11 mm, Antal skærkanter (CICT) 2, Maks. skærkantslængde (APMX) 1,2 mm, Antal skærkanter (NOF) 2, Samlet længde (OAL) 220 mm, Monteringsskaft rundt, Monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 11 mm
  • Diameter (DC/DCX) 11 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Hovedlængde (LH) 121,4 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) FF WOMT0602
  • Samlet længde (OAL) 220 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 13 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven