FF EW D25-M12-06-C Skruefræsere med høj tilspænding og FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3103444
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FEEDMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3103444
EAN/GTIN 7291075178449
Producentnummer 3103444
L-nummer L23980 1171

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, diameter (DC/DCX) 11 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 1,2 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 47 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Interfaces funktioner M12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 11 mm
  • Diameter (DC/DCX) 11 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 25 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) FF WOMT0602
  • Samlet længde (OAL) 47 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 13 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm

Egnede produkter

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven