QPMR 100404PDN-HQ-M IC328 Højpositive firkantede platter til bearbejdning af aluminium, rustfrit stål og højvarmebestandige legeringer.

Art.-nr.: 5604547
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie QUAD2000
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5604547
    EAN/GTIN 7291075106299
    Producentnummer 5604547
    L-nummer L23910 975

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 10,35 mm, skærepladetykkelse (S) 4,48 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets længde (INSL) 10,35 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,48 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
    • Antal skærekanter 4

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "QUAD2000" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven