E90SP D1.00-02-W1.00-10 Pindfræsere med firkantede skær

Art.-nr.: 3325078
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3325078
EAN/GTIN 7291075444896
Producentnummer 3325078
L-nummer L23980 3020

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 1″, skæring element Count (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,38″, samlet længde (AAL) 3-3/4″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 1,26″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,38″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL): 3-3/4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 1,26″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven