SPK 1,5-1,7W1,25-10 Fræsere med forlænget kærv og firkantede skær

Art.-nr.: 3100699
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIQUAD
    Produkttype Vendeplattefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3100699
    EAN/GTIN 7291075095005
    Producentnummer 3100699
    L-nummer L23980 2369

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC) 1-1/2″, skæring element Count (CICT) 15, dybde af skæring maksimum (APMX) 1,7 ″, fløjte Count (NOF) 3, samlet længde (AAL) 4-3/4″

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Skærediameter (DC): 1-1/2″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 15
    • Maksimal skæredybde (APMX): 1,7″
    • Fløjtetælling (NOF): 3
    • Identifikation af masterindsats (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
    • Samlet længde (OAL): 4-3/4″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven