F90SP D80-06-27-10 90° planfræsere med S/X/QPMT 1004 -skær

Art.-nr.: 3325194
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325194
EAN/GTIN 7291075443899
Producentnummer 3325194
L-nummer L23980 972

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan-, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skær (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 60 mm, samlet længde (OAL) 50,26 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 60 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL) 50,26 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven