F90SP D80-09-27-10 90° planfræsere med S/X/QPMT 1004 -skær

Art.-nr.: 3325195
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325195
EAN/GTIN 7291075443905
Producentnummer 3325195
L-nummer L23980 993

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærkanter (CICT) 9, navdiameter (DHUB) 60 mm, samlet længde (OAL) 50,26 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 60 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL) 50,26 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven