Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsholderens diameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 6 mm, antal skærekroppe (CICT) 1, skærekantlængde maks. (APMX) 4 mm, total længde (OAL) 80 mm, holderskaft rundt, holderskaft rundt
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
- Skærediameter (DC) 6 mm
- Diameter (DC/DCX) 6 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 14,1 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 1
- Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
- Funktionel længde (LF) 80 mm
- Hovedlængde (LH) 25 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) SOMT 0602
- Samlet længde (OAL) 80 mm
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader