HBF D200-QF IC908 BALLPLUS - multifunktionelt fræsesystem. Til friformsoverflader, opadgående og nedadgående fræsning af facetter, til stejle profiler og

Art.-nr.: 5604378
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie BALLPLUS
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5604378
    EAN/GTIN 7291075124897
    Producentnummer 5604378
    L-nummer L23970 388

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 13,4 mm, skærepladetykkelse (S) 4,65 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 10 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærelængde maks. (APMX) 13,4 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,65 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
    • Antal skærekanter 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven