TS HCM D20/.75-T12 Multifunktionel slip-on-fræser med sfærisk hoved og TS-tilpasning

Art.-nr.: 3105919
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie BALLPLUS
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105919
EAN/GTIN 7291075293692
Producentnummer 3105919
L-nummer L23980 1353

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 13,4 mm, antal skær (NOF) 2

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 18,5 mm
  • Interfaces funktioner T12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 13,4 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 15 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 48 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D200-QF
  • Drejningsmoment (TQ) 12 nxm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle