HBF D120-QF IC908 BALLPLUS - multifunktionelt fræsesystem. Til friformsoverflader, opadgående og nedadgående fræsning af facetter, til stejle profiler og

Art.-nr.: 5604376
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604376
EAN/GTIN 7291075124873
Producentnummer 5604376
L-nummer L23970 89

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 8 mm, skærtykkelse (S) 2,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven