HCR D120-QF IC908 Skær til profilfræsning

Art.-nr.: 5604240
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604240
EAN/GTIN 7291075126372
Producentnummer 5604240
L-nummer L23970 360

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9 mm, skærtykkelse (S) 2,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle