LNAW 1506PN-R-S IB85 Tangentielt fastspændte CBN-platter til bearbejdning af hårde emnematerialer

Art.-nr.: 5604070
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TANGMILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5604070
    EAN/GTIN 7291075202625
    Producentnummer 5604070
    L-nummer L24270 193

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 5 mm, skærlængde (INSL) 15 mm, skærtykkelse (S) 14 mm, skærebredde (W1) 6 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets længde (INSL) 15 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 14 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
    • Antal skærekanter 1

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven