F90LN D080-10-25.40-L-N15 90° planfræser med LN 1506 Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3194622
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3194622
EAN/GTIN 7291075231281
Producentnummer 3194622
L-nummer L23980 218

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærekanter (CICT) 10, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven