LNKX 1106PN-N MM IC910 Tangentielt fastspændte platter med høj positiv spånformer og forstærket skærekant

Art.-nr.: 5603567
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603567
EAN/GTIN 7291075202427
Producentnummer 5603567
L-nummer L23970 13

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 5 mm, skærepladelængde (INSL) 11,16 mm, skærepladetykkelse (S) 11 mm, skærepladebredde (W1) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 11,16 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 11 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven