LNET 124808-TN IC910 Tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter til sidefræsere

Art.-nr.: 5602999
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANGSLOT
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5602999
    EAN/GTIN 7291075152401
    Producentnummer 5602999
    L-nummer L23910 229

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 9,52 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets længde (INSL) 12,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 9,52 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,06 mm/tand
    • Antal skærekanter 4

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven