SDN D160-0810-40-CALN12 3-sidet skærende sidefræsere, skivetype med kassetter til LNET 12 platter

Art.-nr.: 3103667
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANGSLOT
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103667
    EAN/GTIN 7291075182538
    Producentnummer 3103667
    L-nummer L23980 1371

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 50 mm, skærekantdiameter (DC) 160 mm, antal skærekanter (CICT) 12, skærebredde maks. (CWX) 10,5 mm, skærebredde min. (CWN) 8 mm, navdiameter (DHUB) 55 mm, samlet længde (OAL) 14 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 6

    Egenskab:

    • Skæredybde, maks. (CDX) 50 mm
    • Skærediameter (DC) 160 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 12
    • Skærebredde maks. (CWX) 10,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 8 mm
    • Navdiameter (DHUB) 55 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 125504-TN
    • Samlet længde (OAL) 14 mm
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven