3M AXKT 130416R-PDRMM IC928 Vendeplatter til tung bearbejdning med forskellige hjørneradier

Art.-nr.: 5602945
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILL2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5602945
EAN/GTIN 7291075143904
Producentnummer 5602945
L-nummer L23910 1346

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 12 mm, skærlængde (INSL) 13,5 mm, skærtykkelse (S) 4,36 mm, skærebredde (W1) 8,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 12,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,36 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 8,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "MILL2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven