SEKN 1203AFTN IC910 Neutrale skær til planfræsning

Art.-nr.: 5601906
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5601906
EAN/GTIN 7291075066586
Producentnummer 5601906
L-nummer L24170 105

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 6,5 mm, skærepladelængde (INSL) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre / venstre
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,12 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven