F45E D 80-27 45° endefræsere til SEKN/R 12 -skær

Art.-nr.: 3100051
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100051
EAN/GTIN 7291075228007
Producentnummer 3100051
L-nummer L23980 1287

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal fræsekroppe (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 63 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 63 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SEAN 1203AF-N
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven