{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CerRapid | |
Slibemiddel | Keramiske korn (CER) | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Specifikation | CER24Q-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skivebredde | 7 mm | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 12.200 min-1 | |
Produkttype | Skrubslibeskive |
Artikelnummer | 560005 125X7 | |
EAN/GTIN | 4045197718648 | |
Producentnummer | 560005 125X7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Grovslibeskive CerRapid, Skive-⌀×skivebredde: 125X7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.538 styk på lager
Fra
1
stk.
66,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
55,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
862 styk på lager
Fra
1
stk.
33,23 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.960 styk på lager
Fra
1
stk.
16,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
13,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
587 styk på lager
Fra
1
stk.
40,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
33,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimeret til materiale | INOX; Stål | INOX; Stål | INOX; Stål | INOX; Stål |
Skive-⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Skivebredde | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 7 mm |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | A | A | A |
Produkttype | Skrubslibeskive | Skrubslibeskive | Skrubslibeskive | Skrubslibeskive |