Grovslibningsskive „2 i 1” 125X6 mm

Art.-nr.: 560500 125X6
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    16,02  DKK / styk
  • fra 10 styk
    13,34  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16.844 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 20-30
  • optimeret til materiale: INOX; Stål

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A30Q-BF
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skivebredde 6 mm
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
anbefalet angrebsvinkel 20-30 grader
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 12.200 min-1
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 560500 125X6
EAN/GTIN 4045197443045

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
  • Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
  • Slibevinkel 20° til 30°
  • Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Grovslibeskive til stål og INOX med lang standtid og høj slibeydelse.
Specifikation: A30Q-BF.
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
    Skive-⌀×skivebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven