{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A30Q-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skivebredde | 6 mm | |
Skive-⌀ | 100 mm | |
Borings-⌀ | 16 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 15.300 min-1 | |
Produkttype | Skrubslibeskive |
Artikelnummer | 560500 100X6 | |
EAN/GTIN | 4045197593139 | |
Producentnummer | 560500 100X6 |