{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Normalkorund | |
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A30R-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skivebredde | 7 mm | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 12.200 min-1 | |
Produkttype | Skrubslibeskive |
Artikelnummer | 560010 125X7 | |
EAN/GTIN | 4045197480743 | |
Producentnummer | 560010 125X7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Grovslibningsskive universal 125X7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.300 styk på lager
Fra
1
stk.
33,23 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
500 styk på lager
Fra
1
stk.
40,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
33,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 | 22,23 |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 | 20-30 |
Maks. omfangshastighed | 80 | 80 |
optimeret til materiale | INOX ;Stål | INOX ;Stål |
Skive-⌀ | 125 | 125 |
Skivebredde | 7 | 7 |
Slibemiddelforkortelse | A | A |