{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Normalkorund | |
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A30R-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skivebredde | 7 mm | |
Indhold | 50 | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 12.200 min-1 | |
Produkttype | Skrubslibeskive |
Artikelnummer | GG5010 125X7/50 | |
EAN/GTIN | 4067263135456 | |
Producentnummer | GG5010 125X7/50 |