{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CerRapid | |
Slibemiddel | Keramiske korn (CER) | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Specifikation | CER24Q-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skivebredde | 7 mm | |
Skive-⌀ | 230 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 6.600 min-1 | |
Produkttype | Skrubslibeskive |
Artikelnummer | 560005 230X7 | |
EAN/GTIN | 4045197718662 | |
Producentnummer | 560005 230X7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Grovslibeskive CerRapid, Skive-⌀×skivebredde: 230X7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
462 styk på lager
Fra
1
stk.
139,91 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
116,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
534 styk på lager
Fra
1
stk.
86,27 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
71,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.221 styk på lager
Fra
1
stk.
42,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
35,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | 20-30 grader | 20-30 grader |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimeret til materiale | INOX; Stål | INOX; Stål | INOX; Stål |
Skive-⌀ | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Skivebredde | 7 mm | 7 mm | 8 mm |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | A | A |