IDI 207-SG IC908 SG- til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5594389
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5594389
EAN/GTIN 7291075101133
Producentnummer 5594389
L-nummer L24050 11

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 20,7 mm, størrelseskode for indsatssæde (SSC) 20,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 20,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 5,53 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,3 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 3,77 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere