DCM 200-060-25.4A-3D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft. Boredybde: 3xD

Art.-nr.: 3200593
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CHAMDRILL
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3200593
    EAN/GTIN 7291075101843
    Producentnummer 3200593
    L-nummer L24040 297

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,787″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 20,0, samlet længde (OAL) 5,62 ″ ,brugbar længde (LU) 2,36 ″

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,26″
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,787″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,823″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,787″
    • Decimalækvivalent: 0,787″
    • Flangediameter (DF): 1,26″
    • Funktionel længde (LF): 3,277″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 20,0
    • Længdegruppe: 3xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): IDI 200-SG
    • Samlet længde (OAL): 5,62″
    • Punktlængde (PL): 0,143″
    • Fremspringende længde (LPR): 3,42″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 2,2″
    • Brugbar længde (LU): 2,36″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven