DCM 200-060-25A-3D Vendeplatter til boredybde 3xD

Art.-nr.: 3200591
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3200591
EAN/GTIN 7291075101324
Producentnummer 3200591
L-nummer L24040 1168

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 20 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 20.0, samlet længde (OAL) 143 mm, effektiv længde (LU) 60 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 20 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 83,36 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 200-SG
  • Samlet længde (OAL) 143 mm
  • Punktlængde (PL) 3,64 mm
  • Krave længde (LPR) 87 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 60 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven