DCM 115-034-16A-3D Vendeplatter til boredybde 3xD

Art.-nr.: 3200547
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CHAMDRILL
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3200547
    EAN/GTIN 7291075101287
    Producentnummer 3200547
    L-nummer L24040 1128

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 11,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 11,0, samlet længde (OAL) 98 mm, effektiv længde (LU) 34 mm

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 11,5 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 11,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 11,5 mm
    • Bundtets diameter (DF) 20 mm
    • Funktionel længde (LF) 47,91 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 11,0
    • L/D-område 3xD
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 115-SG
    • Samlet længde (OAL) 98 mm
    • Punktlængde (PL) 2,09 mm
    • Krave længde (LPR) 50 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 48 mm
    • Effektiv længde (LU) 34 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven