IDI 115-SK IC908 SK- til støbejern

Art.-nr.: 5505192
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CHAMDRILL
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5505192
    EAN/GTIN 7291075121261
    Producentnummer 5505192
    L-nummer L24050 1377

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 11,5 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 11,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

    Egenskab:

    • Angrebsvinkel 30 grader
    • Skærediameter (DC) 11,5 mm
    • Funktionel længde (LF) 3,41 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 11,0
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,5 mm
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
    • Punktlængde (PL) 2,09 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven