Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 20 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 20.0, total længde (OAL) 183 mm, effektiv længde (LU) 100 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 20,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 20 mm
- Bundtets diameter (DF) 32 mm
- Funktionel længde (LF) 123,36 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20,0
- L/D-område 5xD
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 200-SG
- Samlet længde (OAL) 183 mm
- Punktlængde (PL) 3,64 mm
- Krave længde (LPR) 127 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 56 mm
- Effektiv længde (LU) 100 mm