WOMG 100716-T3P-IQ IC8250 Dobbeltsidet trigon-plade med 6° negativ sidevinkel til højtilspændingsdrejning af stål

Art.-nr.: 5508895
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DOVEIQTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5508895
EAN/GTIN 7291075320374
Producentnummer 5508895
L-nummer L23950 23

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner T3P, hjørneradius (RE) 1,6 mm, skærekantlængde (L) 10,86 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 15,88 mm, skærepladetykkelse (S) 7,94 mm

Egenskab:

  • Spanformer T3P
  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Kantlængde (L) 10,86 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,88 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,94 mm
  • Maksimal fremføring 3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 1,5 mm/rev.

Egnede produkter

Fra samme serie "DOVEIQTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven