SOMT 09T306-DT IC8080 Skær med DT-spånbryder til DR-bor

Art.-nr.: 5507925
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5507925
EAN/GTIN 7291075107357
Producentnummer 5507925
L-nummer L24160 72

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,6 mm, diameter incircle (IC) 9 mm, skærtykkelse (S) 3,81 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,81 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven