SOMX 050204-DT IC908 Skær med DT-spånformer til DR-bor

Art.-nr.: 5506337
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie DR-TWIST
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5506337
    EAN/GTIN 7291075205442
    Producentnummer 5506337
    L-nummer L24160 5

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 5,4 mm, skærtykkelse (S) 2,4 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Diameter InCircle (IC) 5,4 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 2,4 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven