DR14.3-028-19.05-05-2D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 2xD

Art.-nr.: 3201308
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201308
EAN/GTIN 7291075184877
Producentnummer 3201308
L-nummer L24150 131

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 0,562 ″, samlet længde (OAL) 4,95 ″, brugbar længde (LU) 1,13 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,562″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,665″
  • Decimalækvivalent: 0,562″
  • Flangediameter (DF): 1,102″
  • Funktionel længde (LF): 1,933″
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMX 05
  • Samlet længde (OAL): 4,95″
  • Fremspringende længde (LPR): 1,95″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 1,13″

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven