DR160-080-20-05-5D-N Vendeplatter med indvendig kølemiddelforsyning, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3202356
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202356
EAN/GTIN 7291075300413
Producentnummer 3202356
L-nummer L24150 284

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærekantdiameter (DC) 16 mm, samlet længde (OAL) 148 mm, effektiv længde (LU) 80 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 17,35 mm
  • Bundtets diameter (DF) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 97,52 mm
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMX 050204-DT
  • Samlet længde (OAL) 148 mm
  • Krave længde (LPR) 98 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Effektiv længde (LU) 80 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle