SOMX 060304-HD IC808 Skær til DR-bor til bearbejdning af kulstofstål og bløde emnematerialer

Art.-nr.: 5567136
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5567136
EAN/GTIN 7291075327793
Producentnummer 5567136
L-nummer L24160 14

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 6,2 mm, skærepladetykkelse (S) 3,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven