IDI 203-SG IC908 SG- til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5505239
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5505239
EAN/GTIN 7291075100600
Producentnummer 5505239
L-nummer L24050 20

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 20,3 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 20,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 20,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 5,61 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,3 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 3,69 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven