DCM 220-066-25A-3D Vendeplatter til boredybde 3xD

Art.-nr.: 3200675
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200675
EAN/GTIN 7291075101386
Producentnummer 3200675
L-nummer L24040 1243

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 22 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 22.0, samlet længde (OAL) 151.1 mm, effektiv længde (LU) 66 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 22 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 22,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 22 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 91,1 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 22,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 220-SG
  • Samlet længde (OAL) 151,1 mm
  • Punktlængde (PL) 4 mm
  • Krave længde (LPR) 95,1 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 66 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven