IDI 200-SK IC908 SK- til støbejern

Art.-nr.: 5505211
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5505211
EAN/GTIN 7291075121452
Producentnummer 5505211
L-nummer L24050 2360

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, skærediameter (DC) 20 mm, skærepladesæde-størrelseskode (SSC) 20.0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 5,66 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,3 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 3,64 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere