XOMT 060204-GF IC328 Platter til boring og udboring, med smal spånformer.

Art.-nr.: 5503660
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DRDRILLS
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5503660
EAN/GTIN 7291075098686
Producentnummer 5503660
L-nummer L24160 52

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreindsatse, hjørneradius (RE) 0,4 mm, diameter indercirkel (IC) 6 mm, skæreindsatstykkelse (S) 2,56 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,56 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven