XOMT 060204-DT IC28 Vendeplade til DR-bor og borestænger

Art.-nr.: 5503059
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DRDRILLS
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5503059
EAN/GTIN 7291075083347
Producentnummer 5503059
L-nummer L24160 17

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 6,16 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 6,16 mm, skærepladens medfølgende vinkel (EPSR) 90 grader, skærepladetykkelse (S) 2,56 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 6,16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,16 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,56 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven