A12K SXFOR-06 Borestænger med kølemiddelkanal til XOMT-platter

Art.-nr.: 3601268
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3601268
    EAN/GTIN 7291075037791
    Producentnummer 3601268
    L-nummer L23990 442

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Dmin afstik 10 mm, totallængde (OAL) 125 mm, skafthøjde (H) 4,7 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionsbredde (WF) 4,9 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) XOMT 060204-DT
    • Dmin afstivning 10 mm
    • Samlet længde (OAL) 125 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 1,8 grader
    • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 28,5 mm
    • Skafthøjde (H) 4,7 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven